曜日別特売
3/4-10UNC 六角ナット(UNC(S45C/生地) 大阪魂 69067678

六角ナット(UNC(S45C/生地)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼び3/4
内容量1箱(1個)注文コード69067678品番3/4-10UNC
販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129
ねじの呼び3/4材質S45C山数10表面処理生地(または標準)ねじ山種類UNC寸法m(mm)16.8寸法S(mm)28.6厚さ(mm)16.8ねじの種類ナット二面幅S(mm)28.6適合スパナ1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4843:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする