曜日別特売
3R-CAB02 Qurra ケーブルバンド 10本セット 3R-CAB02シリーズ 3R(スリーアール) 69067865

3R-CAB02 Qurra ケーブルバンド 10本セット 3R-CAB02シリーズ 3R(スリーアール) 69067865
3R-CAB02 Qurra ケーブルバンド 10本セット 3R-CAB02シリーズ 3R(スリーアール) 69067865
3R-CAB02 Qurra ケーブルバンド 10本セット 3R-CAB02シリーズ 3R(スリーアール) 69067865
3R-CAB02 Qurra ケーブルバンド 10本セット 3R-CAB02シリーズ 3R(スリーアール) 69067865

Qurra ケーブルバンド 10本セット 3R-CAB02シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個(10個)注文コード69067865品番3R-CAB02
参考基準価格(税別)¥910販売価格(税込)¥1,000
販売価格(税別)
909

伸縮性のあるシリコン素材のケーブルバンドです。
柔らかく伸びるため、イヤホンやケーブルはもちろん、太いコードも簡単にまとめられます。
なくしがちなケーブルバンドもケーブルに固体できる通し穴がついているため、紛失を気にせずに使用できます。

仕様●本体サイズ:約118.5×12×10mm●重量:約3g●素材:シリコン●コード番号:3R-CAB02BKアズワン品番67-2515-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする