九飛勢螺
リーマピアス(SUS410/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(300個)
ねじの呼び
M5
注文コード
69068116
品番
5X60X48
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
60
材質
SUS410
表面処理
生地(または標準)
寸法H(mm)
3
寸法D(mm)
9.6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69068116
5X60X48
69131448
5X60X48
リーマピアス(SUS410/生地)
九飛勢螺
1パック(8個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました