大阪魂
六角ナット(1種(切削(SNB(SNB7等)/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1個)
注文コード
69068308
品番
M30
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M30
材質
SNB(SNB7等)
ねじピッチ
3.5
表面処理
生地(または標準)
規格
1種
寸法m(mm)
24
寸法S(mm)
46
厚さ(mm)
24
ねじの種類
ナット
二面幅S(mm)
46