九飛勢螺
ピアス(皿D7(SUS410/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(700個)
1パック(17個)
1パック(14個)
長さ(mm)
40
40
45
50
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(700個)
注文コード
69068378
品番
4X40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
材質
SUS410
長さ(mm)
40
ねじの呼び
M4
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
皿
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69068378
4X40
69131572
4X40
ピアス(皿D7(SUS410/生地)
九飛勢螺
1パック(17個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました