大阪魂
LIVE(シンワッシャー(粗目(SUS410/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(700個)
1パック(26個)
1パック(25個)
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(700個)
注文コード
69068493
品番
5X16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
16
材質
SUS410
表面処理
生地(または標準)
仕様
ビット番号:2番
種類
LIVEシンワッシャー
適合板厚(mm)
(最大)4.5
寸法S(mm)
全ねじ
寸法D(mm)
12
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69068493
5X16
69131658
5X16
LIVE(シンワッシャー(粗目(SUS410/生地)
大阪魂
1パック(25個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました