4.8X20 (+)丸木ねじ(黄銅/ニッケル) 大阪魂 69068624

(+)丸木ねじ(黄銅/ニッケル)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(200本)
ねじの呼びM4.8
内容量1箱(200本)注文コード69068624品番4.8X20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
長さ(mm)20ねじの呼びM4.8材質黄銅表面処理ニッケル十字穴番号2寸法d(mm)4.8寸法K(mm)3.3寸法m(mm)(最大)4.7寸法dk(mm)8.9

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
690686244.8X20691317124.8X204.8X20 (+)丸木ねじ(黄銅/ニッケル) 大阪魂 69131712(+)丸木ねじ(黄銅/ニッケル)大阪魂1パック(10本)
679
税込747
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69131694
2019-07-30
用途: スピーカーのネットワーク
サービス業

真鍮の子ネジでメッキあり、しかも少量販売が個人としては嬉しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2762:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする