紀州ファスナー
フランジナット S付(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
呼び
M5
M4
M5
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
69068658
品番
M5(8X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
ツバ径(Φmm)
12
呼び
M5
平径(mm)
8
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。