曜日別特売
2.7X20 (+)皿木ねじ(ステンレス/ブラック) 大阪魂 69068667

(+)皿木ねじ(ステンレス/ブラック)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(200本)注文コード69068667品番2.7X20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
長さ(mm)20ねじの呼びM2.7材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理BK(SUS黒染め)十字穴番号1寸法d(mm)2.7頭部形状寸法K(mm)1.55寸法m(mm)(最大)2.9寸法dk(mm)5.4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
690686672.7X20691317372.7X202.7X20 (+)皿木ねじ(ステンレス/ブラック) 大阪魂 69131737(+)皿木ねじ(ステンレス/ブラック)大阪魂1パック(68本)
609
税込670
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69131737
2023-12-24
用途: 建物修理
農・林・水産業

普通に使える商品だと思います
一回に使いきれる量で助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
810:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする