曜日別特売
BBS-BS 防災備蓄セット(アルファプラ(R)AID3DAYS) BBSシリーズ タイカ 69069344

防災備蓄セット(アルファプラ(R)AID3DAYS) BBSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(3点)注文コード69069344品番BBS-BS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,700

救援物資が届くまでの3日間を乗り切るための防災備蓄セットです。
無料でご利用いただける期限管理のシステム(タイムリーリミット)で、クラウド上に何の商品が何個どこにあって、期限はいつまでなのかを一覧表で管理ができます。

仕様●入数:1箱(3点セット入)●セット内容:保存水(500mL)×6本・玄米粥×9個・アルミブランケット×1枚●ケースサイズ:240×185×190mm●重量:5.6kg●※保存期間(玄米粥・水):4年アズワン品番7-4899-03
注意
※保存期間(玄米粥・水):4年
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする