曜日別特売
BBS-DX 防災備蓄セット(アルファプラ(R)AID3DAYS) BBSシリーズ タイカ 69069360

防災備蓄セット(アルファプラ(R)AID3DAYS) BBSシリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1箱(12点)注文コード69069360品番BBS-DX
参考基準価格(税別)¥19,600販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

救援物資が届くまでの3日間を乗り切るための防災備蓄セットです。
無料でご利用いただける期限管理のシステム(タイムリーリミット)で、クラウド上に何の商品が何個どこにあって、期限はいつまでなのかを一覧表で管理ができます。

仕様●入数:1箱(12点セット入)●セット内容:保存水(500mL)×6本・玄米粥×9個・アルミブランケット×1枚・簡易トイレ×15個・ウェットティッシュ×1個・カイロ×3枚・マスク×3枚・持出袋×1枚・LED懐中電灯×1本・電池(単1)×2本・ホイッスル×1個・軍手×1双●ケースサイズ:310×230×230mm●重量:6.8kg●※保存期間(玄米粥・水):4年アズワン品番7-4899-01
注意
※保存期間(玄米粥・水):4年
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする