曜日別特売
- ディスポ吸水・防水シーツ ナビス(アズワン) 69069430

ディスポ吸水・防水シーツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10枚)注文コード69069430品番-
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

6層構造で、瞬時にしっかりと吸水します。
大判タイプで多目的・多用途でご使用いただけます。
裏面はPE(ポリエチレン)フィルムで防水効果もあります。

仕様●サイズ(mm):2250×900●生食吸水量(mL)※:約4400●入数:1箱(10枚入)●材質:表面/不織布・高分子吸水ポリマー、裏面/PE(ポリエチレン)フィルム●吸水部サイズ:2000×820mm●重量(1枚あたり):240g●※メーカー規定試験方法に基づく。アズワン品番7-6389-03
注意
※メーカー規定試験方法に基づく。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする