大阪魂
溝付N(低形(2種(細目(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1個)
注文コード
69069622
品番
M30 ホソメ2.0
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
鉄(または標準)
ねじピッチ
2
規格
2種
表面処理
生地(または標準)
ねじの呼び
M30 ホソメ2.0
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
ねじ・ボルト・釘/素材
ねじ・ボルト・釘
ナット
ゆるみ止めナット
溝付N(低形(2種(細目(鉄/生地) 大阪魂
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
534:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-03-29
「ナット」にはこんなカテゴリがあります
六角ナット
ゆるみ止めナット
袋ナット
高ナット(長ナット)
四角ナット
フランジナット
蝶ナット
アイナット
ウェルドナット(溶接ナット)
鬼目ナット
樹脂ナット
その他ナット
フローティングナット
シェアする
マイページ