大阪魂
(+)スリムヘッド小ねじ(ステンレス/塗装ホワイト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(500本)
注文コード
69069753
品番
4X16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
16
頭部形状
スリムヘッド
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
穴の形状
十字穴
表面処理
塗装ホワイト
ねじピッチ(mm)
0.7
十字穴番号
2
寸法H(mm)
0.9
寸法D(mm)
8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69069753
4X16
69132288
4X16
(+)スリムヘッド小ねじ(ステンレス/塗装ホワイト)
大阪魂
1パック(19本)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました