曜日別特売
CK301-10 パンツ(男女兼用) ベージュ CK301-10シリーズ フォーク 69069868

パンツ(男女兼用) ベージュ CK301-10シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:ベージュ●サイズ:M●材質:テトラストレッチ(ポリエステル100%)●脇後ろゴム・両脇ポケット・後右ポケット・ベルトループ付き●前ファスナー仕様●ウエストひも入り●ウエスト:68●ヒップ:104●股下:83●わたり:64.5●※男性基準のサイズ展開になっているため、女性の方はワンサイズ下がおすすめです。注文コード69069868品番CK301-10
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

全方向に伸びるストレッチ素材で、動きの多い職種の方もストレスのない履き心地のパンツです。

仕様●色:ベージュ●サイズ:M●材質:テトラストレッチ(ポリエステル100%)●脇後ろゴム・両脇ポケット・後右ポケット・ベルトループ付き●前ファスナー仕様●ウエストひも入り●ウエスト:68●ヒップ:104●股下:83●わたり:64.5●※男性基準のサイズ展開になっているため、女性の方はワンサイズ下がおすすめです。アズワン品番9-1102-03
注意
※男性基準のサイズ展開になっているため、女性の方はワンサイズ下がおすすめです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする