大阪魂
トライウィング ナベ小(ステンレス/生地)
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1箱(1000個)
1パック(14個)
1パック(12個)
1パック(11個)
1パック(10個)
1パック(13個)
1パック(9個)
1パック(8個)
1パック(7個)
1パック(5個)
1パック(6個)
1パック(4個)
1パック(3個)
1パック(2個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
12
6
10
16
20
25
8
12
30
40
50
35
全68種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
69070557
品番
4X12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
ねじの呼び
M4
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
12
表面処理
生地(または標準)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69070557
4X12
69132726
4X12
トライウィング ナベ小(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(12個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました