大阪魂
ナベ(脱落防止ビス(ステンレス/生地)
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M4
注文コード
69072246
品番
4X10X5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
10
頭部形状
ナベ
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
アズワン品番
65-1924-84
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69072246
4X10X5
69133557
4X10X5
ナベ(脱落防止ビス(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(12個)
¥
569
税込
¥626
注文コードが変更になりました