曜日別特売

SS-12-P-R

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色(帽体)12010クリーム
内容量1個注文コード69072985品番SS-12-P-R 12010クリーム
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

感電防止機能付・衝撃吸収ライナー付・ラチェット式システム調整付き

用途
飛来落下物用・感電防止用・墜落時保護用
材質帽体:ABS樹脂質量(g)370タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:有り、耳紐:S-8Wサイズ(cm)着:最大60寸法(幅W×高さH)(mm)約274×約146検定規格【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH1933、【厚生労働省検定合格番号:電気用7,000V以下】TF506、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH1932内装ラチェット式調整・耳紐・あご紐付・グレー色装備標準:ラチェット式調整システム・パッド付色(帽体)12010クリーム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする