大阪魂
ペラウス(+)ナベP=3(薄板用(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(2000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1パック(52個)
1パック(63個)
1パック(62個)
1パック(35個)
1パック(38個)
1パック(37個)
1パック(34個)
1パック(21個)
1パック(20個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
長さ(mm)
8
6
8
10
12
5
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
69073095
品番
3X8
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
8
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
種類
P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状
ナベ