曜日別特売

SS-88-2-R

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色(帽体)62011ブルー
内容量1個注文コード69073448品番SS-88-2-R 62011ブルー
参考基準価格(税別)¥4,380販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

感電防止機能付・大き目サイズ・ラチェット式システム調整付き

用途飛来落下物用・感電防止用材質帽体:ABS樹脂質量(g)368タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:なし、耳紐:S-8Wサイズ(cm)着:最大62寸法(幅W×高さH)(mm)約295×約148検定規格【厚生労働省検定合格番号:電気用7,000V以下】TF549、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH2226内装ラチェット式調整・耳紐・あご紐付・グレー色装備標準:ラチェット式調整システム色(帽体)62011ブルー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする