曜日別特売
4X25 極低頭A平タッピン(六角穴)(ステンレス/生地) 大阪魂 69073682

極低頭A平タッピン(六角穴)(ステンレス/生地)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(500本)
長さ(mm)25
内容量1箱(500本)注文コード69073682品番4X25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼びM4長さ(mm)25材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)頭部形状極低頭

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
690736824X25691342234X254X25 極低頭A平タッピン(六角穴)(ステンレス/生地) 大阪魂 69134223極低頭A平タッピン(六角穴)(ステンレス/生地)大阪魂1パック(13本)
609
税込670
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69134232
2018-02-19
用途: サイディング固定
その他業種

サイディングをトラスネジで固定するとネジ頭が目立つ為、超低頭A平タッピングネジで固定しました。
ネジ頭の目立ちが少なくなり満足です。
もう少し価格を安くしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1189:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする