大阪魂
OPGボンデッドW EPDM(黒(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(300個)
1パック(20個)
1パック(25個)
1パック(15個)
1パック(10個)
1パック(7個)
1パック(5個)
1パック(4個)
1パック(3個)
ねじの呼び
M12
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
外径(Φmm)
25
9.5
12.5
16
19
22
25
32
厚さ(mm)
4.3
3.5
3.7
4.1
4.3
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
69074757
品番
12X25X4.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M12
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
厚さ(mm)
4.3
外径(Φmm)
25
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69074757
12X25X4.3
69134738
12X25X4.3
OPGボンデッドW EPDM(黒(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(4個)
¥
419
税込
¥
461
注文コードが変更になりました