VP544-2DZ1-02B VP544 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体 SMC 69075153

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP544 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(2) AC200管接続口径(02) 1/4切換方式(B) N.O. (ノーマルオープン)注文コード69075153品番VP544-2DZ1-02B
参考基準価格(税別)¥11,770販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル/コネクタ付切換方式(B) N.O. (ノーマルオープン)管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)(2) AC200ねじの種類(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式仕様圧力仕様:(-) 標準タイプ(0.7 MPa)、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル/コネクタ付、オーダーメイド仕様:(-) なしポート数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする