曜日別特売
EA115KA-91 260mm [家庭用]延長ランス エスコ 69075705

260mm [家庭用]延長ランス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード69075705品番EA115KA-91
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,017
販売価格(税別)
5,470
仕様●サイズ:260×60×45mm●重量(g):120●材質:PA●適用機種:EA115KR-2アズワン品番65-9245-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする