大阪魂
LR丸皿小ねじ(タンパー(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(500本)
1パック(3本)
1パック(2本)
ねじの呼び
M5
M5
M8
長さ(mm)
12
10
12
16
25
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
69076254
品番
5X12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
12
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
丸皿
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69076254
5X12
69135508
5X12
LR丸皿小ねじ(タンパー(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(2本)
¥
449
税込
¥
494
注文コードが変更になりました