曜日別特売
EA764AB-203A 345x115x19mm ワイヤレスキーボード 薄型/テンキー付 エスコ 69076265

EA764AB-203A 345x115x19mm ワイヤレスキーボード 薄型/テンキー付 エスコ 69076265
EA764AB-203A 345x115x19mm ワイヤレスキーボード 薄型/テンキー付 エスコ 69076265
EA764AB-203A 345x115x19mm ワイヤレスキーボード 薄型/テンキー付 エスコ 69076265
EA764AB-203A 345x115x19mm ワイヤレスキーボード 薄型/テンキー付 エスコ 69076265
EA764AB-203A 345x115x19mm ワイヤレスキーボード 薄型/テンキー付 エスコ 69076265
EA764AB-203A 345x115x19mm ワイヤレスキーボード 薄型/テンキー付 エスコ 69076265

345x115x19mm ワイヤレスキーボード 薄型/テンキー付

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台注文コード69076265品番EA764AB-203A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,987
販売価格(税別)
8,170

持ち運び時に便利な電源ON・OFFスイッチが付いています。
タブレットやスマートフォンでも使えるBluetoothキーボードです。
幅345mmと省スペースながらテンキーを配置し、サイズを極限まで小さくした超コンパクトデザインです。
軽快な入力感が得られるパンタグラフキーボードです。
繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。
キーボードカーブを採用しています。
使用しない時は立てて収納できます。
2段階調整が可能なスタンド付きです。

仕様●電波到達距離:約10m●インターフェイス:Bluetooth Ver5.1 Class 2●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 Android 7~11●サイズ:345(W)×115(D)×19(H)mm●重量:350g●付属品:USB充電ケーブル●プロファイル:HID(Human Interface Device Profile)●キー数:102キー●キーピッチ:19mm(文字キー以外は除く)●キーストローク:2.0±0.1mm●キー配列:日本語●キースイッチ:パンタグラフ●充電時間:3時間●動作力:50±20g●連続動作時間:165時間アズワン品番65-9280-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする