大阪魂
ワッシャー(ISO(鉄/三価ブラック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
注文コード
69077094
品番
25X44X4.0
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
材質
鉄(または標準)
外径D(Φmm)
44
厚さt(mm)
4
内径d(Φmm)
25
種類
丸ワッシャー
呼び径
M24
表面処理
三価ブラック