大阪魂
丸ワッシャー(特寸(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(40個)
1箱(400個)
1箱(40個)
1箱(150個)
1箱(1個)
1箱(60個)
呼び寸法
M13.5
M11.5
M13.5
M22
M24
M25
外径(Φmm)
75
20
75
40
58
60
44
厚さ(mm)
23
2
23
3.2
4.5
6
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
69077496
品番
13.5X75X23
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
呼び寸法
M13.5
外径(Φmm)
75
厚さ(mm)
23
材質
鉄(または標準)
表面処理
ユニクロ