大阪魂
丸ワッシャー(特寸(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(30個)
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(700個)
1箱(40個)
1箱(30個)
呼び寸法
M21
M6.5
M11
M12.5
M17
M21
外径(Φmm)
70
26
35
18
60
70
厚さ(mm)
3.2
2.3
2
16
4.5
4
3.2
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
69077593
品番
21X70X3.2
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
呼び寸法
M21
材質
鉄(または標準)
外径(Φmm)
70
厚さ(mm)
3.2
表面処理
クロメート