3796 トラックシート青 表面コーティング 2.3x3.6 (S) 3号 三高 69077858

3796 トラックシート青 表面コーティング 2.3x3.6 (S) 3号 三高 69077858
3796 トラックシート青 表面コーティング 2.3x3.6 (S) 3号 三高 69077858

トラックシート青 表面コーティング 2.3x3.6 (S) 3号

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード69077858品番3796
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

表面コーテイング(PVC)加工で、軽量・防水タイプのシートです。すぐに使える4m×2本のゴムバンド付です。

用途トラックの荷台用カバー。1t~2tトラック(平張り)用。材質ポリエステル基布(PVC加工)/ハトメ(アルミ)厚さ(mm)0.37質量(g)4900規格3号/1~2tトラック(平張り)本体サイズ(mm)2300×3600表面PVC
関連資料:(0.42MB)
注意
※シートやハトメ部分に強い負荷加荷重をかけないでください。角の尖った部位に接触するとシートが破損し、防水性が損なわれます。強い摩擦や繰り返し接触が有る場合は脱色や敗れる場合が有ります。
※実寸法には多少のバラつきがございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする