曜日別特売
M22X50X9.0 角ワッシャー(特寸(鉄/ユニクロ) 大阪魂 69078345

角ワッシャー(特寸(鉄/ユニクロ)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1個)
呼び寸法M22
厚さ(mm)9
外径(Φmm)50
内容量1箱(1個)注文コード69078345品番M22X50X9.0
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
呼び寸法M22外径(Φmm)50厚さ(mm)9材質鉄(または標準)表面処理ユニクロ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69078205
2022-01-04
用途: バイク ベアリングの圧入工具の自作
エステック株式会社

バイクのベアリング圧入工具を自作するために購入。大型の角ワッシャを通してナットを締めることでベアリングを圧入した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4233:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする