曜日別特売
8升 18-8 亀ざる(米揚ざる)(13メッシュ) 弁慶(本間冬治工業) 69078689

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8升 18-8 亀ざる(米揚ざる)(13メッシュ) 弁慶(本間冬治工業) 69078689
8升 18-8 亀ざる(米揚ざる)(13メッシュ) 弁慶(本間冬治工業) 69078689

18-8 亀ざる(米揚ざる)(13メッシュ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード69078689品番8升
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

お米の水切りに便利な亀ざるです。
ステンレス製で耐食性に優れています。

材質18-8ステンレス外寸(mm)A530×B520×C180メッシュ13本体板厚(mm)0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする