大阪魂
丸ワッシャー(特寸(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(600個)
1箱(200個)
1箱(350個)
1箱(1600個)
1箱(50個)
1箱(150個)
呼び寸法
M6.5
M4.5
M6.5
M9.5
M13.5
M14
M17
M18
外径(Φmm)
30
20
30
22
45
42
50
厚さ(mm)
4
2.5
4
2
5
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
69078853
品番
6.5X30X4.0
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M6.5
外径(Φmm)
30
厚さ(mm)
4
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)