大阪魂
丸ワッシャー(特寸(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1600個)
1箱(600個)
1箱(200個)
1箱(350個)
1箱(1600個)
1箱(50個)
1箱(150個)
呼び寸法
M13.5
M4.5
M6.5
M9.5
M13.5
M14
M17
M18
外径(Φmm)
22
20
30
22
45
42
50
厚さ(mm)
5
2.5
4
2
5
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(1600個)
注文コード
69078896
品番
13.5X22X05
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M13.5
外径(Φmm)
22
厚さ(mm)
5
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)