大阪魂
角ワッシャー(特寸(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(30個)
注文コード
69078966
品番
18X50X6.0
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
種類
角ワッシャー
呼び寸法
M18
外径D(Φmm)
50
表面処理
生地(または標準)
厚さt(mm)
6