アルミ複合板 カラーエースパンチング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
ブロンズ
トラスコ品番706-5384
内容量1セット(6枚)注文コード69079091品番6300068286
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

「カラーエース 建材シリーズ」にパンチングで穴あけ加工を施した製品です。
通気や採光を高めたい場合、空間にアクセントを加えたい場合など、多彩なシーンや用途に合わせたデザインを演出します。
穴の大きさや角度の異なるパターン、質感の異なる複数の色種をラインナップしています。

用途通気や採光を高めたい場合、空間にアクセントを加えたい場合などに。トラスコ品番706-5384材質面材:アルミニウム、芯材:発泡ポリエチレン樹脂長さ(mm)2000幅(mm)1000厚さ(mm)3ブロンズ
注意
※重量はおおよその数値となります。
※(穴の大きさ・数によって異なるため)
※商品画像はイメージとなりますので、実物とは異なることがございます。
※モニターにより色味が異なる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする