大阪魂
S45C 高力ワッシャー(S45C/生地)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(1個)
注文コード
69079237
品番
45X78X6.0
参考基準価格(税別)
¥646
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
呼び寸法
45
材質
S45C
外径(Φmm)
78
厚さ(mm)
6
表面処理
生地(または標準)