大阪魂
(S45C/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(300個)
1箱(250個)
呼び寸法
8
8
12
16
厚さ(mm)
1.6
1.6
2.5
3
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
69079395
品番
8X16X1.6
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
呼び寸法
8
材質
S45C
表面処理
三価ホワイト
厚さ(mm)
1.6
外径(Φmm)
16
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。