大阪魂
(S45C/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(300個)
1箱(1000個)
1箱(300個)
1箱(250個)
呼び寸法
12
8
12
16
厚さ(mm)
2.5
1.6
2.5
3
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
69079404
品番
12X24X2.5
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
呼び寸法
12
材質
S45C
表面処理
三価ホワイト
厚さ(mm)
2.5
外径(Φmm)
24
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。