大阪魂
W2008(並形A(300HV(S45C/パーカー(黒染め))
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(300個)
1箱(300個)
1箱(250個)
呼び寸法
12
12
16
外径(Φmm)
24
24
30
厚さ(mm)
2.5
2.5
3
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
69079447
品番
12X24X2.5
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
呼び寸法
12
材質
S45C
外径(Φmm)
24
厚さ(mm)
2.5
表面処理
パーカー(黒染め)