大阪魂
W2008(並形A(300HV(S45C/パーカー(黒染め))
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(250個)
呼び寸法
16
12
16
外径(Φmm)
30
24
30
厚さ(mm)
3
2.5
3
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
69079465
品番
16X30X3.0
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
呼び寸法
16
材質
S45C
外径(Φmm)
30
厚さ(mm)
3
表面処理
パーカー(黒染め)