大阪魂
W2008(並形A(300HV(S45C/クロメート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(150個)
1箱(150個)
1箱(100個)
呼び寸法
20
20
24
外径(Φmm)
37
37
44
厚さ(mm)
3
3
4
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
69079474
品番
20X37X3.0
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
材質
S45C
外径(Φmm)
37
厚さ(mm)
3
呼び寸法
20
表面処理
クロメート