曜日別特売
22X39X3.0 W2008(並形A(300HV(S45C/生地) 大阪魂 69079483

W2008(並形A(300HV(S45C/生地)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(150個)
呼び寸法22
外径(Φmm)39
厚さ(mm)3
内容量1箱(150個)注文コード69079483品番22X39X3.0
販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
材質S45C外径(Φmm)39厚さ(mm)3呼び寸法22表面処理生地(または標準)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
425:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする