大阪魂
W2008(並形A(300HV(S45C/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(150個)
1箱(100個)
1箱(50個)
呼び寸法
24
22
24
30
外径(Φmm)
44
39
44
56
厚さ(mm)
4
3
4
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
69079492
品番
24X44X4.0
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
材質
S45C
外径(Φmm)
44
厚さ(mm)
4
呼び寸法
24
表面処理
生地(または標準)