エスコ
AC100V/9.4W/E26 電球/LED レフ形・昼白色
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
69080140
品番
EA758XR-372A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,105
販売価格(税別)
¥
5,550
バスケットに入れる
白熱レフ電球サイズなので、器具にすっぽり入ります。
仕様
●電圧:100V●定格寿命:40,000時間●消費電力:9.4W●光色:昼光色●全光束(lm):400●口金E26●レフ電球と同じビーム角60度
アズワン品番
65-9277-33