曜日別特売
EA815BT-30 AC125V/15A/30m コードリール 防雨,漏電遮断器付 エスコ 69080194

EA815BT-30 AC125V/15A/30m コードリール 防雨,漏電遮断器付 エスコ 69080194
EA815BT-30 AC125V/15A/30m コードリール 防雨,漏電遮断器付 エスコ 69080194

AC125V/15A/30m コードリール 防雨,漏電遮断器付

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台注文コード69080194品番EA815BT-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,350
販売価格(税別)
38,500

コンセントが4個ついておりコンセントキャップはバネ式で使用していないときは自動で閉まります。
漏電遮断ブレーカー付の屋外型100Vコードリール30mタイプです。

仕様●コード長:30m●重量:7.5kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:15A●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●漏電感度電流:15mA●防雨型(通電部絶縁保護)●フキュートビプラグ付●漏電遮断器(地絡)付アズワン品番65-9286-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする