はくでん
はくでんの バイス/クランプ/ハンドプレス
はくでんの バイス
はくでんの その他バイス
ミニチュアバイス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69081428
品番
HD-A
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
付属の多機能クランプブロックまたは円形固定具を活用することで様々な形状の部品等を固定することができます。
クランプ本体にはネジ固定用の穴も空いているため、卓上等に固定してご使用いただけます。
付属品
多機能クランプブロック×2, 円形固定具×4, 固定具用ネジ×4
材質
アルミ合金
全長(mm)
108
高さ(mm)
35
最大口開き(mm)
53
口幅(mm)
58