HDN-8-10-12 Y型ボックスレンチ はくでん 69081446

Y型ボックスレンチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
対辺寸法(mm)8×10×12
内容量1個注文コード69081446品番HDN-8-10-12
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

高耐久のクロムバナジウム鋼を使用したY形ソケットレンチです。
三方向に異なるサイズのソケットを備え、一本で多用途に対応できます。握りやすい三角レイアウトによりトルクをかけやすく、修理、設備保守、日常メンテナンスまで幅広い現場で活躍します。

材質クロムバナジウム合金鋼質量(g)110短辺(mm)77対辺寸法(mm)8×10×12先端形状六角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドルレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする