HDN-10-12-14 Y型ボックスレンチ はくでん 69081455

Y型ボックスレンチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
対辺寸法(mm)10×12×14
内容量1個注文コード69081455品番HDN-10-12-14
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

高耐久のクロムバナジウム鋼を使用したY形ソケットレンチです。
三方向に異なるサイズのソケットを備え、一本で多用途に対応できます。握りやすい三角レイアウトによりトルクをかけやすく、修理、設備保守、日常メンテナンスまで幅広い現場で活躍します。

材質クロムバナジウム合金鋼質量(g)130短辺(mm)77対辺寸法(mm)10×12×14先端形状六角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドルレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする