曜日別特売
HD-366D-P はんだ吸取器 はくでん 69081577

はんだ吸取器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード69081577品番HD-366D-P
参考基準価格(税別)¥745販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

はんだ除去作業を効率化する手動式のはんだ吸引器です。
電子基板修理、部品交換、はんだブリッジ除去など幅広い用途で活躍します。

材質ABS長さ(mm)220直径(Φmm)本体:22質量(g)80動作温度(℃)350まで先端ノズル径(Φmm)内径Φ3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸取器・リワーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする